pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03024.9 Pannello 24 RJ45 Cat6A FTP 1u

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03024.9 Pannello 24 RJ45 Cat6A FTP 1u

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Collegamento - Altri

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352469211

Codice prodotto

VIW03024.9

Cod. produttore

03024.9

Produttore

VIW

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6A (IEC)

Collegamento:

Altri

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

0

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

92.7 mm

Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 6A, schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile - 1 unità rack.