VIMAR SPA - VIW03024.8 Pannello 24 RJ45 Cat6A UTP 1u

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6A (IEC)
Collegamento - Altri
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352559288
Codice prodotto
VIW03024.8
Cod. produttore
03024.8
Produttore
VIW
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6A (IEC)
Collegamento:
Altri
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
0
Altezza:
44 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
92.7 mm


