VIMAR SPA - VIW03022.3 Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 3 m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna - Arancione
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352462946
Codice prodotto
VIW03022.3
Cod. produttore
03022.3
Produttore
VIW
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Arancione
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
24