pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03022.1 Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 1 m

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03022.1 Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 1 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Arancione

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352462908

Codice prodotto

VIW03022.1

Cod. produttore

03022.1

Produttore

VIW

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, arancione - 1 m