pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03020.5 Cordone RJ45 Cat6 S/FTP 5 m

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03020.5 Cordone RJ45 Cat6 S/FTP 5 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Blu

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352462885

Codice prodotto

VIW03020.5

Cod. produttore

03020.5

Produttore

VIW

Categoria:

6

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Blu

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, blu - 5 m