pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03019.2 Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 2m

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03019.2 Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352275607

Codice prodotto

VIW03019.2

Cod. produttore

03019.2

Produttore

VIW

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Blu

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, cavo non schermato a 4 coppie 24AWG, guaina in PVC, blu - 2 m