VIMAR SPA - VIW03019.1 Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 1m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352272361
Codice prodotto
VIW03019.1
Cod. produttore
03019.1
Produttore
VIW
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Blu
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
24