VIMAR SPA - VIW03018.05 Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 0,5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di cavo - F / UTP
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna - Bianco
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352559431
Codice prodotto
VIW03018.05
Cod. produttore
03018.05
Produttore
VIW
Categoria:
5E
Tipo di cavo:
F / UTP
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
26


