VIMAR SPA - VIW03017.1 Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 1m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352275522
Codice prodotto
VIW03017.1
Cod. produttore
03017.1
Produttore
VIW
Categoria:
5E
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
24