pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02974.M Termostato rotella connesso IoT2M Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02974.M Termostato rotella connesso IoT2M Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352754447

Codice prodotto

VIW02974.M

Cod. produttore

02974.M

Produttore

VIW

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Argento

Sensore esterno:

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

4...40 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0...1 K

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

230 V

Comandi nascosti:

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Parallelo

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

Numero di moduli:

2

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

44.7 mm

Altezza:

49 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

Numero RAL:

9007

Profondità:

41.7 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

Classe del termostato:

IV

Supporto a IFTTT disponibile:

Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Metal - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723