pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02971 Termostato rotella domotico 2M grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02971 Termostato rotella domotico 2M grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352668454

Codice prodotto

VIW02971

Cod. produttore

02971

Produttore

VIW

Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723