VIMAR SPA - VIW02970.B Termostato rotella 2M 100-240V bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352746350
Codice prodotto
VIW02970.B
Cod. produttore
02970.B
Produttore
VIW
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
sì
Carico massimo del contatto:
0 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0...1 K
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
230 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Parallelo
Antideflagrante:
sì
Numero di moduli:
2
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
44.8 mm
Altezza:
49 mm
Numero RAL:
1013
Profondità:
41.5 mm
Diametro:
0 mm
Classe del termostato:
I


