VIMAR SPA - VIW02913.G Termostato connesso LTE parete nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8007352760219
Codice prodotto
VIW02913.G
Cod. produttore
02913.G
Produttore
VIW
Colore:
Nero
Termostato elettronico LTE per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante App dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalita ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalita ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalita PID, configurazione mediante App VIEW standard Bluetooth technology, 1 uscita supplementare ed 1 ingresso digitale, 1 uscita a rele 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazionea LED bianca, installazione a parete, nero


