VIMAR SPA - VIW02912 Termostato connesso WiFi parete bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352675544
Codice prodotto
VIW02912
Cod. produttore
02912
Produttore
VIW
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
sì
Carico massimo del contatto:
5 A
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
PID
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Pulsante
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
230 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Parallelo
Antideflagrante:
sì
Numero di moduli:
0
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
118 mm
Altezza:
106.7 mm
Numero RAL:
9003
Profondità:
21.2 mm
Diametro:
0 mm
Classe del termostato:
IV