VIMAR SPA - VIW02900.1 Termostato rotella parete batt. bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Valore differenziale - 0...1 K
Temperatura leggibile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8007352583214
Codice prodotto
VIW02900.1
Cod. produttore
02900.1
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Valore differenziale:
0...1 K
Temperatura leggibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione massima contatti:
230 V
Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento, condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 240 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR61,5 V (non fornite), installazione a parete, bianco


