pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02687 COMANDO 6 PULSANTI 1P NO 24V 3M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02687 COMANDO 6 PULSANTI 1P NO 24V 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gruppo di pulsanti

  • Numero di contatti NC - 0

  • Funzionamento - Pulsante

  • Numero di contatti NO - 6

  • Con illuminazione -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352712287

Codice prodotto

VIW02687

Cod. produttore

02687

Produttore

VIW

Modello:

Gruppo di pulsanti

Numero di contatti NC:

0

Funzionamento:

Pulsante

Numero di contatti NO:

6

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

6

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di moduli:

300

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

24 V

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

50 A

Numero di contatti rotanti:

0

Collegamento:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Altri

Con lampada:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Resistenza agli urti:

Altri

Numero RAL (affine):

9004

Profondità del dispositivo:

22.2 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

67.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio di comando a sei pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 3 moduli