VIMAR SPA - VIW02687.AX Comando Flat/Tondo 6 puls. 1P NO 24V 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gruppo di pulsanti
Numero di contatti NC - 0
Funzionamento - Pulsante
Numero di contatti NO - 6
Con illuminazione - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8007352712300
Codice prodotto
VIW02687.AX
Cod. produttore
02687.AX
Produttore
VIW
Modello:
Gruppo di pulsanti
Numero di contatti NC:
0
Funzionamento:
Pulsante
Numero di contatti NO:
6
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di azionatori:
6
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di moduli:
300
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
24 V
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
50 A
Numero di contatti rotanti:
0
Collegamento:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Altri
Con lampada:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Resistenza agli urti:
Altri
Numero RAL (affine):
9004
Profondità del dispositivo:
19.7 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
67.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


