pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02686.AX COMANDO FLAT/TONDO 4 PULS. 1P NO 24V 2M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02686.AX COMANDO FLAT/TONDO 4 PULS. 1P NO 24V 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di moduli - 200

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale - 50 A

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352656871

Codice prodotto

VIW02686.AX

Cod. produttore

02686.AX

Produttore

VIW

Numero di moduli:

200

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale:

50 A

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9004

Profondità del dispositivo:

22.2 mm

Trasparente:

no

Larghezza del dispositivo:

44.8 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con tasti intercambiabili Flat, illuminabile - 2 moduli