VIMAR SPA - VIW02686.1 Comando 4 pulsanti 1P NO 24V 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di moduli - 200
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale - 50 A
Colore - Altri
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
10 PZ
EAN
8007352663312
Codice prodotto
VIW02686.1
Cod. produttore
02686.1
Produttore
VIW
Numero di moduli:
200
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale:
50 A
Colore:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
9004
Trasparente:
no
Altezza del dispositivo:
49 mm
Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 2 moduli