VIMAR SPA - VIW02660.1 Lampada emergenza LED Arké/Plana 230V 7M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo completo
Colore della lampada - Rosso / Verde
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Numero di moduli - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8007352442849
Codice prodotto
VIW02660.1
Cod. produttore
02660.1
Produttore
VIW
Composizione:
Dispositivo completo
Colore della lampada:
Rosso / Verde
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli:
6
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica