VIMAR SPA - VIW02648 Coperchio 101x101mm +griffe bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro - 0 mm 
- Forma - Rettangolare 
- Modello - Coperchio cieco 
- Per scatola di lunghezza - 85 mm 
- Lunghezza - 101 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8007352038462
Codice prodotto
VIW02648
Cod. produttore
02648
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
85 mm
Lunghezza:
101 mm
Larghezza:
101 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Per scatola di larghezza:
101 mm
Profondità:
3 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no


