VIMAR SPA - VIW02647 Coperchio 82x82mm +griffe bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 70 mm
Lunghezza - 82 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352038455
Codice prodotto
VIW02647
Cod. produttore
02647
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
70 mm
Lunghezza:
82 mm
Larghezza:
82 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Per scatola di larghezza:
82 mm
Profondità:
3 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no


