VIMAR SPA - VIW02464 Portalampada fluor. G13 a vite+portastrt


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - G13
Materiale - Altri
Modello - A baionetta
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
100 PZ
EAN
8007352031418
Codice prodotto
VIW02464
Cod. produttore
02464
Produttore
VIW
Portalampada:
G13
Materiale:
Altri
Modello:
A baionetta
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
sì
Portalampade rigido a colonna 2 A 250 V, bottone girevole, con portastarter, contatti ottone, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d’impiego continuo 80 °C, bianco