VIMAR SPA - VIW02405 Portalampada per fluor. G5 a scatto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - G5
Materiale - Altri
Modello - A baionetta
Tipo di fissaggio - A innesto
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352037922
Codice prodotto
VIW02405
Cod. produttore
02405
Produttore
VIW
Portalampada:
G5
Materiale:
Altri
Modello:
A baionetta
Tipo di fissaggio:
A innesto
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Portalampade a colonna 2 A 500 V, fissaggio a scatto, morsetti a molla per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm2 a 1 mm2, contatti ottone, massima temperatura d’impiego continuo 110 °C, bianco



