VIMAR SPA - VIW02396 Portalampada per alogene R7s 10A/250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - R7s
Materiale - Altri
Modello - Portalampade doppio
Tipo di fissaggio - Con base di montaggio
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352079861
Codice prodotto
VIW02396
Cod. produttore
02396
Produttore
VIW
Portalampada:
R7s
Materiale:
Altri
Modello:
Portalampade doppio
Tipo di fissaggio:
Con base di montaggio
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Portalampade metallico con base di fissaggio e pastiglia steatite 10 A 250 V attacco R7s per lampade alogene fino a 1500 W, 350 mm cavo teflon PTFE 1,5 mm2. Massima temperatura d’impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C.Fori di fissaggio ø 3,3 mm interasse 28 mm