VIMAR SPA - VIW02391 Portalampada alogene cilin.steat.6A/250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - R7s
Materiale - Altri
Modello - Portalampade doppio
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352037915
Codice prodotto
VIW02391
Cod. produttore
02391
Produttore
VIW
Portalampada:
R7s
Materiale:
Altri
Modello:
Portalampade doppio
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Portalampade cilindrico steatite 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2 - staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d’impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 7,2 mm e asole 4,5x7 mm interasse 68 mm