pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02380 Portalampada alogene bloc.steat. 8A/250V

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - R7s

  • Materiale - Altri

  • Modello - Portalampade doppio

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352037885

Codice prodotto

VIW02380

Cod. produttore

02380

Produttore

VIW

Portalampada:

R7s

Materiale:

Altri

Modello:

Portalampade doppio

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Portalampade a blocchetto steatite 8 A 250 V attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 200 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2 - staffa di fissaggio mediana. Massima temperatura d’impiego continuo del portalampade 350 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 4,5 mm e asole 4,5x9,5 mm interasse 65 mm