VIMAR SPA - VIW02378 Portalampada x alogene GU10/GZ10 2A/250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - GU10
Materiale - Altri
Modello - A baionetta
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352148680
Codice prodotto
VIW02378
Cod. produttore
02378
Produttore
VIW
Portalampada:
GU10
Materiale:
Altri
Modello:
A baionetta
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
M10x1
Con porta starter:
no
Portalampade 2 A 250 V, per lampade alogene con attacco GU10/GZ10 molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini ø 1,8 mm max, fori passanti per viti M3, raccordo M10x1. Per apparecchi di illuminazione di classe II. Massima temperatura d’impiego continuo 270 °C