VIMAR SPA - VIW02197 PORTALAMPADA E10 BASE PORCELLANA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E10
Materiale - Ceramica
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Con base di montaggio
Colore - Bianco
Confezione
100 PZ
EAN
8007352037823
Codice prodotto
VIW02197
Cod. produttore
02197
Produttore
VIW
Portalampada:
E10
Materiale:
Ceramica
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Con base di montaggio
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Portalampade E10, base porcellana, bianco. Fori di fissaggio ø 3,5 mm interasse 22 mm, base ø 32 mm



