VIMAR SPA - VIW02135 Portalampada E14 a squadra nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Materiale - Altri
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8007352100138
Codice prodotto
VIW02135
Cod. produttore
02135
Produttore
VIW
Portalampada:
E14
Materiale:
Altri
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Nero
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Portalampade E14, a squadra, poliestere rinforzato vetro, nero