pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02135.B Portalampada E14 a squadra bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Materiale - Altri

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352100145

Codice prodotto

VIW02135.B

Cod. produttore

02135.B

Produttore

VIW

Portalampada:

E14

Materiale:

Altri

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Portalampade E14, a squadra, poliestere rinforzato vetro, bianco