VIMAR SPA - VIW02129 Anello per portalampada E14 nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Materiale - Acciaio
Modello - Portalampade da pannello
Tipo di fissaggio - Con base di montaggio
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8007352037700
Codice prodotto
VIW02129
Cod. produttore
02129
Produttore
VIW
Portalampada:
E14
Materiale:
Acciaio
Modello:
Portalampade da pannello
Tipo di fissaggio:
Con base di montaggio
Colore:
Nero
Con porta starter:
no
Anello fermaparalume per portalampade E14 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero