VIMAR SPA - VIW02107.S Portalampada E27 cpfil cm/fil. nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Altri
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
8007352037540
Codice prodotto
VIW02107.S
Cod. produttore
02107.S
Produttore
VIW
Portalampada:
E27
Materiale:
Altri
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Nero
Filettatura esterna del portalampada:
Altri
Con porta starter:
no
Portalampade E27, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero