VIMAR SPA - VIW02104.S PORTALAMPADA E27 CPFIL CM/PFIL. NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Altri
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
8007352037502
Codice prodotto
VIW02104.S
Cod. produttore
02104.S
Produttore
VIW
Portalampada:
E27
Materiale:
Altri
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Nero
Filettatura esterna del portalampada:
Altri
Con porta starter:
no
Portalampade E27, cappuccio con entrata filettata sagomata, camiciaparzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestererinforzato vetro, nero


