pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02101.S.B Portalampada E27 cpfil cm/lisc. bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Altri

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352037472

Codice prodotto

VIW02101.S.B

Cod. produttore

02101.S.B

Produttore

VIW

Portalampada:

E27

Materiale:

Altri

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Altri

Con porta starter:

no

Portalampade E27, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, bianco