pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02081.AB MODULO DISPLAY ANTIBATTERICO

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pulsante di chiamate di emergenza - Singolo

  • Adatto per l'allarme medico - Doppio

  • Colore - Bianco

  • Adatto per pulsante a tirante - no

  • Adatto per sistema di chiamata infermiere -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352503731

Codice prodotto

VIW02081.AB

Cod. produttore

02081.AB

Produttore

VIW

Adatto per pulsante di chiamate di emergenza:

Singolo

Adatto per l'allarme medico:

Doppio

Colore:

Bianco

Adatto per pulsante a tirante:

no

Adatto per sistema di chiamata infermiere:

Adatto come unità centrale:

no

Adatto per collegamento bus:

Numero RAL (affine):

9003

Modulo display per la visualizzazione delle chiamate, 4 pulsanti per scorrimento, chiamata, chiamata prioritaria ed annullamento, materiale antibatterico, alimentazione 24 V d.c. (SELV), completo di base singola per installazione semi-incassata su paretileggere, su scatole con interasse 60 mm o su scatole 3 moduli, bianco.