pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01924 Attuatore/ricevitore RF 4 canali

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01924 Attuatore/ricevitore RF 4 canali

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352153745

Codice prodotto

VIW01924

Cod. produttore

01924

Produttore

VIW

Consentono la ricezione via radio dei comandi provenienti dal cronotermostato e dal termostato per gli apparecchi di climatizzazion. Principali caratteristiche: Uscite: 01924: 4 relè (4 canali). Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz. Potenza assorbita: 2 VA. Uscita: a relè in scambio 6(2) A 250 V~. Frequenza: ASK 433,92 MHz. Temperatura di funzionamento: 0 °C - +55 °C. Antenna: filo rigido di 17 cm da posizionare in verticale; al morsetto può essere collegata un’antenna esterna sui 433 MHz con collegamento con cavo coassiale per tutti quei casi in cui si vuole portare a distanza l’antenna o dove si presentino problemi di ricezione. Led per l'indicazione dell’intensità del segnale radio. Installazione su guida EN 50022, ingombro 6 moduli. Attuatori bidirezionali. Consentono la ricezione via radio in modalità bidirezionale dei comandi provenienti dal cronotermostato 01910 con la base radio bidirezionale 01930, per gli apparecchi di climatizzazione.Attuatore-ricevitore in radiofrequenza a 4 canali, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, installazione su guida EN 50022, occupa 6 moduli da 17,5 mm - grigio RAL 7035