VIMAR SPA - VIW01923 Attuatore/ricevitore RF 1 canale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007352153738
Codice prodotto
VIW01923
Cod. produttore
01923
Produttore
VIW
Consentono la ricezione via radio dei comandi provenienti dal cronotermostato e dal termostato per gli apparecchi di climatizzazion. Principali caratteristiche: Uscite: 01923: 1 relè (1 canale). Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz. Potenza assorbita: 2 VA. Uscita: a relè in scambio 6(2) A 250 V~. Frequenza: ASK 433,92 MHz. Temperatura di funzionamento: 0 °C - +55 °C. Antenna: filo rigido di 17 cm da posizionare in verticale; al morsetto può essere collegata un’antenna esterna sui 433 MHz con collegamento con cavo coassiale per tutti quei casi in cui si vuole portare a distanza l’antenna o dove si presentino problemi di ricezione. Led per l'indicazione dell’intensità del segnale radio. Installazione su guida EN 50022, ingombro 6 moduli. Attuatori bidirezionali. Consentono la ricezione via radio in modalità bidirezionale dei comandi provenienti dal cronotermostato 01910 con la base radio bidirezionale 01930, per gli apparecchi di climatizzazione.Attuatore-ricevitore in radiofrequenza ad 1 canale, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, installazione su guida EN 50022, occupa 6 moduli da 17,5 mm - grigio RAL 7035