pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01902 DISACCOPPIATORE LINEA DIFFUSIONE SONORA

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352400085

Codice prodotto

VIW01902

Cod. produttore

01902

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Altri

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Larghezza in numero di moduli:

2

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Disaccoppiatore di linea Bus/diffusione sonora per alimentatore By-me, terminatore di linea incorporato, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm