VIMAR SPA - VIW01850.2 Attuatore con 1 uscita a relè


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Altri
Max numero di uscite di commutazione - 1
Altro sistema bus - Altri
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007352369238
Codice prodotto
VIW01850.2
Cod. produttore
01850.2
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Max numero di uscite di commutazione:
1
Altro sistema bus:
Altri
Corrente nominale:
16 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Max corrente di commutazione:
16 A
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Tensione nominale di esercizio:
120...230 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo espandibile:
no