VIMAR SPA - VIW01831.1 Alimentatore 100-240Vac 12Vdc 1,25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Altri
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 1250 mA
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8007352613102
Codice prodotto
VIW01831.1
Cod. produttore
01831.1
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
1250 mA
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
sì