VIMAR SPA - VIW01796.2 Attuatore EnOcean multifunzione 1 relè

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Corrente nominale - 8 A
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352623446
Codice prodotto
VIW01796.2
Cod. produttore
01796.2
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Corrente nominale:
8 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Accoppiatore bus incluso:
no
Tensione nominale di esercizio:
230...230.01 V
Attuatore EnOcean multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean, ripetitore di segnale, alimentazione 230 V~ 50/60Hz


