VIMAR SPA - VIW01733.E By-alarm cavo 2x0,5+2x0,22 LSZH Eca 100m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca
Confezione
100 M
EAN
8007352575677
Codice prodotto
VIW01733.E
Cod. produttore
01733.E
Produttore
VIW
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm2 + 2 x 0,22 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m.