VIMAR SPA - VIW0170/101 Relè per la ripetizione della chiamata


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Posto interno
Materiale - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406120243
Codice prodotto
VIW0170/101
Cod. produttore
0170/101
Produttore
VIW
Adatto per:
Posto interno
Materiale:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Relè in scambio 3 A 230 V~ per la ripetizione della chiamata sui citofoni e videocitofoni con suonerie supplementari (timpano), alimentazione 12 Vd.c. o Va.c. o chiamata Sound System, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm