pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01645 Connettore TV-RD-SAT femmina ass. bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Presa / Femmina

  • Tipo di contatto - Femmina

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352083417

Codice prodotto

VIW01645

Cod. produttore

01645

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Presa / Femmina

Tipo di contatto:

Femmina

Tipo di cavo:

RG 59

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Altri

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Connettore coassiale femmina IEC 60169-2, uscita cavo assiale - Z 75 Ω, bianco