VIMAR SPA - VIW01644 Connettore TV-RD-SAT maschio ass. bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 59
Connettore angolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352083394
Codice prodotto
VIW01644
Cod. produttore
01644
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 59
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Connettore coassiale maschio IEC 60169-2, uscita cavo assiale - Z 75 Ω, bianco