pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01643 Presa TV d9,5 assiale avorio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Presa / Femmina

  • Tipo di contatto - Femmina

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352037243

Codice prodotto

VIW01643

Cod. produttore

01643

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Presa / Femmina

Tipo di contatto:

Femmina

Tipo di cavo:

RG 59

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Altri

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Presa coassiale TV ø 9,5 IEC - Z 75 ohm, uscita cavo assiale, avorio