VIMAR SPA - VIW01595 Software Well-Contact Suite x gestionale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - Software applicativo
Altro sistema bus - Nessuno
Lingua - Multilingue
Confezione
1 PZ
EAN
8007352386822
Codice prodotto
VIW01595
Cod. produttore
01595
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
Software applicativo
Altro sistema bus:
Nessuno
Lingua:
Multilingue
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Software integrativo di Well-contact Suite per interfacciamento con software gestionali amministrativi


