VIMAR SPA - VIW01592 Software Well-Contact Suite Client


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Radiofrequenza bidirezionale - no
Lingua - Multilingue
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352386792
Codice prodotto
VIW01592
Cod. produttore
01592
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Lingua:
Multilingue
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Software Well-contact Suite Client per la gestione e il controllo deidispositivi Well-contact Plus, completo di CD e chiave hardware