VIMAR SPA - VIW01306 Presa ricambio 2P+T16A-6h200-250V~avvol.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP44
Adatto per pin di protezione (standard francese) - sì
Colore - Blu
Corrente nominale - 16 A
Confezione
5 PZ
EAN
8007352532847
Codice prodotto
VIW01306
Cod. produttore
01306
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per pin di protezione (standard francese):
sì
Colore:
Blu
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
0
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V